Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Larder
KO-SET-F.HSHRNK-PREMEA-ANTHR-5X250X458
Art.-Nr. 0684901982
EAN 4065746661355
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhätlich in Sets von 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs
- Jederzeit nachrüstbar in vorhandene Schränke
- Werkzeuglos einhäng-/montierbar
- Im Lieferumfang enthalten sind 4 bzw. 5 x Körbe, 8 bzw. 10 x Befestigungsclips und 2 x Frontbefestigung
Datenblätter(X)
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Passend für Korpusbreite | 300 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 480 mm |
Anzahl Körbe | 5 |
Länge | 458 mm |
Breite | 250 mm |
Höhe | 85 mm |