Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder

Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Larder
KO-SET-F.HSHRNK-PREMEA-ANTHR-4X250X458

Art.-Nr. 0684901981

EAN 4065746661362

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder

Art.-Nr. 0684901981
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
Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
  • Erhätlich in Sets von 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs

  • Jederzeit nachrüstbar in vorhandene Schränke

  • Werkzeuglos einhäng-/montierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korbvariante

Premea

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Anthrazit

Passend für Korpusbreite

300 mm

Lichte Einbautiefe min.

480 mm

Anzahl Körbe

4

Länge

458 mm

Breite

250 mm

Höhe

85 mm

Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder inklusive:
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1200-1450)-300

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1451-1700)-300

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x