Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro
ZB-1KORBSET-HSHRNK-DUSA-SAPHIR KB500
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Datenblätter(X)
Korbvariante | Saphir |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Anzahl Körbe | 1 |
Länge | 305 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 75 mm |