Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro
KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-SAPHIR-KB500
Art.-Nr. 0684901830
EAN 4046777424706
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhätlich in Sets von 1 oder 4 Körben, je nach Höhe des Auszugs
- Jederzeit nachrüstbar in vorhandene Schränke
- Werkzeuglos einhäng-/montierbar
Datenblätter(X)
Korbvariante | Saphir |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Anzahl Körbe | 4 |
Länge | 305 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 75 mm |
AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-SA-(1200-1450)-500
AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-SA-(1451-1700)-500
AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-SA-(1701-1900)-500
AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-SA-(1901-2140)-500