Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro
KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-PREMEA-KB600
Art.-Nr. 0684901837
EAN 4046777424775
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhätlich in Sets von 1 oder 4 Körben, je nach Höhe des Auszugs
- Jederzeit nachrüstbar in vorhandene Schränke
- Werkzeuglos einhäng-/montierbar
Datenblätter(X)
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Farbe | Weiß |
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Anzahl Körbe | 1 |
Länge | 305 mm |
Breite | 500 mm |
Höhe | 84 mm |
AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-PR-(1701-1900)-600
AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-PR-(1901-2140)-600