Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate
KO-SET-F.HSHRNK-VSA-SAPHIR-KB500
Art.-Nr. 0684901811
EAN 4046777424539
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhätlich in Sets von 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs
- Jederzeit nachrüstbar in vorhandene Schränke
- Werkzeuglos einhäng-/montierbar
Datenblätter(X)
Korbvariante | Saphir |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Anzahl Körbe | 1 |
Länge | 395 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 115 mm |