Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate

Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate
KO-SET-F.HSHRNK-TG-PREMEA-KB500-ANTHR

Art.-Nr. 0684901889

EAN 4065746661416

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate

Art.-Nr. 0684901889
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
Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
  • Erhätlich in Sets von 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs

  • Jederzeit nachrüstbar in vorhandene Schränke

  • Werkzeuglos einhäng-/montierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korbvariante

Premea

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Anthrazit

Passend für Korpusbreite

500 mm

Anzahl Körbe

4

Länge

395 mm

Breite

400 mm

Höhe

124 mm

Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate inklusive:
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE

AUSZG-HSHRNK-TG-500-PR-ANTH-(1701-1900)

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE

AUSZG-HSHRNK-TG-500-PR-ANTH-(1901-2140)

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x