Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate

Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate
KO-SET-F.HSHRNK-PL-TAL-GATE-600

Art.-Nr. 0684904027

EAN 4061975298171

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate

Art.-Nr. 0684904027
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
Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
  • Erhätlich in Sets von 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs

  • Jederzeit nachrüstbar in vorhandene Schränke

  • Werkzeuglos einhäng-/montierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korbvariante

Planero

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Anthrazit

Passend für Korpusbreite

600 mm

Anzahl Körbe

2

Länge

395 mm

Breite

500 mm

Höhe

124 mm

Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate inklusive:
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE

AUSZG-HSHRNK-TG-600-PL-(1700-1950MM)

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE

AUSZG-HSHRNK-TG-600-PL-(1900-2140MM)

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x