Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Korb-Set

Korb-Set für Eckschrankbesch VS COR Flex
ZB-FLCO-ECKSHRSHIEBBSHLG-KB-SET-SA-900

Art.-Nr. 0683730382
EAN 4058794219814
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
Für Korpusbreiten von 900 bis 1200 mm
  • In der Höhe individuell in den Auszug des Eckschrank-Schiebebeschlags Flex Corner einhängbar
Hinweis

Lieferzeit: ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korbvariante

Saphir

Passend für Korpusbreite

900 mm

Anzahl Körbe

4

Traglast pro Korb

7 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Lieferumfang

1 x Korbset inkl, Korbclips

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen