Korb-Set für Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex

Korb-Set für Eckschrankbesch VS COR Flex
ZB-FLCO-ECKSHRSHIEBBSHLG-KB-SET-SA-1000

Art.-Nr. 0683730383

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Korb-Set für Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex

Art.-Nr. 0683730383

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Korpusbreiten von 900 bis 1200 mm

In der Höhe individuell in den Auszug des Eckschrank-Schiebebeschlags Flex Corner einhängbar.

Hinweis

Lieferzeit: ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

Korbvariante

Saphir

Passend für Korpusbreite

1000 mm

Anzahl Körbe

4

Traglast pro Korb

7 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Lieferumfang

1 x Korbset inkl, Korbclips

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen