Korb-Set
Korb-Set für Eckschrankbesch VS COR Flex
ZB-FLCO-ECKSHRSHIEBBSHLG-KB-SET-PR-900
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In der Höhe individuell in den Auszug des Eckschrank-Schiebebeschlags Flex Corner einhängbar
Lieferzeit: ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Korbvariante | Premea |
Passend für Korpusbreite | 900 mm |
Anzahl Körbe | 4 |
Traglast pro Korb | 7 kg |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Farbe | Weiß |
Lieferumfang | 1 x Korbset inkl, Korbclips |