Korb-Set
Korb-Set für Eckschrankbesch VS COR Flex
KO-SET-F.ECKSHRNKSHIEBBSHLG-FLCO-PL-1000
Art.-Nr. 0683730503
EAN 4061975288998
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In der Höhe individuell in den Auszug des Eckschrank-Schiebebeschlags Flex Corner einhängbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Korbvariante | Planero |
Passend für Korpusbreite | 1000 mm |
Anzahl Körbe | 4 |
Traglast pro Korb | 8 kg |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Lieferumfang | 1 x Korbset inkl, Korbhalter und Montageanleitung |