Korb-Set
Korb-Set für Eckschrankbesch VS COR Flex
KO-SET-ECKSHRNKSHIEB-FLCO-PR-ANTHR-900
Art.-Nr. 0683730505
EAN 4065746593823
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In der Höhe individuell in den Auszug des Eckschrank-Schiebebeschlags Flex Corner einhängbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Korbvariante | Premea |
Passend für Korpusbreite | 900 mm |
Anzahl Körbe | 4 |
Traglast pro Korb | 7 kg |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Lieferumfang | 1 x Korbset inkl, Korbclips |