Kopulovitá matice s nákružkem, upevnění kolečkem
DIN 74361 ocel 10, vločkový zinek (ZFSHR), tvar A
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost ZFSHR vůči korozi je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS.
Označení ZFSHR znamená následující antikorozní vrstvu:
- Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,12 až 0,18 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M22 |
Výška (h1) | 30 mm |
Průměr nákružku (dc) | 36 mm |
Vnější pohon (s1) | SW30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Zinkové lamely, stříbrné |
Stoupání | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Typ závitu | M |
Rozměr přes hrany (e) | 33,23 mm |
Jmenovitý průměr | 22 mm |