Koppbørste, korrugert ståltråd
Koppbørste, korrugert ståltråd
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/141634.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Diameter (D) | 65 mm |
Utnyttbar trådlengde (H) | 20 mm |
Verktøyholder (d) | M14 |
Tråddiameter | 0,35 mm |
Materiale til tråd | Stål |
Design | Korrugert |
Aggressivitet | Middle |
Egnet for vinkelsliper (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Maks. omdreiningshastighet | 12500 o/min |
EN-standard | 1083-2 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.