Kopásvédő léc, műanyag
Kopásvédő léc, műanyag
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Profil típus | I |
Hosszúság (l1) | 2000 mm |
Szélesség (b1) | 33,3 mm |
Max. támasztótányér magasság (h3) | 8,7 mm |
Magasság (h1) | 19,2 mm |
Anyagvastagság (s1) | 0,5 mm |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
Kivitel | ESD-képes |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 1 g |