Kołpakowa nakrętka z kołnierzem, mocowanie koła
DIN 74361 stal 10 ocynk. płatkowo (ZFSHR) kszt. A
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ocynkowane powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję ZFSH jest następująca:
- Średnica ≥M6 — 480 h*
- Średnica ≥M10 — 720 h*
- *Wartości zalecane: bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M22 |
Wysokość (h1) | 30 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 36 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 30 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa, kolor srebrny |
Skok gwintu | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Rodzaj gwintu | M |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 33,23 mm |
Średnica znamionowa | 22 mm |