Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Kooi voor kogel-/borstelinzet, kunststof

Kooi voor kogel-/borstelinzet, kunststof

Art.-nr. 4952600066

EAN 4056807472973

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Kooi voor kogel-/borstelinzet, kunststof

Art.-nr. 4952600066

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robust cage for aluminium roller track profiles, for holding a ball insert or brush insert D24
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

I, B

Lengte (l1)

50 mm

Breedte (b1)

33,3 mm

Hoogte (h1)

10 mm

Diameter (d2)

24 mm

Materiaal

Kunststoffen - polyamide PA

ESD-geschikt

Ja

Kleur

Zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WAPS profielsysteem serie Bosch

PRFLSYS-SB-ALU-ELO-FL10-ROP-40X40X6060

WAPS® series B compatible with Bosch
x 10 st
WAPS profielsysteem serie Item

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-FL8-ROP-40X40X6060

WAPS® series I compatible with Item
x 10 st