Konusschlüssel mit getauchtem Griff
Konusschlüssel mit getauchtem Griff
NABE-ACHSWZG-KONSHSL-GRF-GETAUCHT-SW17
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ergonomisch geformt
- Rutschfreier Griff zum sicheren Arbeiten auch mit z.B. geölten Händen
- Präzise-hergestellt aus speziell wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Datenblätter(X)
Länge | 200 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Eloxiert |
Werkstoff Griff | Polyvinylchlorid |
Abtrieb | 17 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 79,000 g |
Dicke | 2 mm |