Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Konturmarkierung 997 S 3M Diamond Grade

Konturmarkierung 997 S 3M Diamond Grade
997-72 S ECE104 ROT SEG.FLEX.PRIS.51X50M

Art.-Nr. 5M99772
EAN 4061975390431

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige Konturmarkierung für Planenaufbauten gemäß UN ECE 104, Segmente.

Mikroprismatische Folie



Flexibles Material macht Bewegung der Plane mit, ohne sich zu lösen



Sehr gute Sichtbarkeit


  • Außergewöhnlich gute Nachtsichtbarkeit auf lange Distanz

  • Helle und klare Farben bei Tag und Nacht


Kantenversiegelt gegen Schmutz und Nässe



Keine optische Beeinträchtigung durch Weißbruch



Einfache Verarbeitung


  • Selbstklebend

  • Besonders hohe Klebkraftwerte

  • Keine Wartezeit nach der Applikation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

52 mm

Länge

50 m

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen