Kontrollkabel for justering av lysfarge
Kontrollkabel for justering av lysfarge
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 12 V/DC |
Utgangsspenning | 12 V/DC |
Antall koblinger | 1 STK |
Materiale | Plast |
Koblingstype (primær) | Plug-in system LED A |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LED A |
Kabellengde | 200 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.