Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kontroll modul, 3, LED-T-12-5 típushoz

Kontroll modul, 3, LED-T-12-5 típushoz

Cikksz. 0976502447
EAN 4056807745336
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
Control module III, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Szürke

Hosszúság

29 mm

Szélesség

43 mm

Magasság

7 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 db
LED transzformátor, LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5

x 1 db
LED transzformátor, LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-60-W-LED-T-12-5
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1-csat. vezeték nélk. távirányító LED-T-12-5 t.hoz

SWTCH-EL-1-CHANNEL-RC-LED-T-12-5

1-channel remote control, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
x 1 db
4-csat. vezeték nélk. távirányító LED-T-12-5 t.hoz

SWTCH-EL-4-CHANNEL-RC-LED-T-12-5

x 1 db
IP érzékelő LED-T-12-5 típushoz

SWITCH-EL-IR-SENSOR-LED-T-12-5

IR sensor/ door contact switch made of plastic for LED transformer LED-T-12-5
x 1 db
Mozgásérzékelő LED-T-12-5 típushoz

SWITCH-EL-MOTION-DET-LED-T-12-5

x 1 db
Wireless switch for LED transformer T-12-5

SWTCH-EL-RADIO-REMOTE-SWITCH-LED-T-12-5

Wireless remote control/wall switch for LED transformer LED-T-12-5