Kontroll modul, 2, LED-T-12-5 típushoz
Kontroll modul, 2, LED-T-12-5 típushoz
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Szürke |
Hosszúság | 29 mm |
Szélesség | 43 mm |
Magasság | 7 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!