Kontaktspray OS
Kontaktspray OS
KONTSHTZ-OXYDATIONSSCHUTZ-200ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Korrosionsschutzmittel
Langfristiger Korrosionsschutz für neue Kontakte, Schalter sowie elektromechanische Triebwerksteile
Ausgezeichnetes Schmiermittel für feine Triebwerksteile
Entfernt Schmutz, Harz, Öl und Metallabrieb
Säurefrei, verharzt nicht
Kontakt OS muss, bevor die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen wird, vollständig abgetrocknet sein. Arbeit nicht unter Spannung durchführen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht an unter Spannung befindlichen Anlagen anwenden. Lösungsmittel verdunsten lassen. Achtung: Kunststoffverträglichkeit vor der Anwendung prüfen!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Langfristiger Korrosionsschutz für neue Kontakte, Schalter sowie elektromechanische Triebwerksteile. Ausgezeichnetes Schmiermittel für feine Triebwerksteile. Entfernt Schmutz, Harz, Öl und Metallabrieb.
Kontaktspray mittels Sprühröhrchen leicht auftragen. Nach Abdunsten der Lösungsmittel bleibt eine Korrosionsschutzschicht zurück.
Inhalt | 200 ml |
Chemische Basis | Aliphatische Kohlenwasserstoffe |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,767 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!