Kontaktscheibe
Stahl mechanisch verzinkt
SHB-KONT-VERZA-(MZN)-D16,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Erdung wird gewährleistet
- Durch Verzahnung wird jegliche Rotation der Scheibe beim Auf- und Zuschrauben verhindert.
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 16,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 32 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV min./max. | 420-520 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
Sonstige Norm | WN 413 |
Ausführung | Kontaktverzahnung |