Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet

Konstruktionsklebstoff Klebt und Dichtet
KONSTKLEBST-KD-DUNKELBRAUN-BEUTEL-600ML

Art.-Nr. 0890100184

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet

Art.-Nr. 0890100184

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x20 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff

Universell einsetzbar


Hervorragende Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen



Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)


  • Gesundheitlich unbedenklich im gehärteten Zustand

  • Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet


Hohe Dehnfähigkeit


  • Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich

  • Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen

  • Vibrations- und schalldämpfend


Lange Hautbildezeit


  • Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen

  • Optimal auch für große Flächen

  • Fügeteile sind repositionierbar


Schleif-/überlackierbar


Nach Hautbildung mechanisch bearbeitbar und ohne Aktivierung der Oberfläche überlackierbar (Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen).



Nicht korrosiv


Vermeidung von Metallkorrosion



Geruchsarm



Silikonfrei

Hinweis

Die Farbdarstellung dient lediglich als Orientierung. Für eine exakte Farbauswahl verwenden Sie bitte unsere Farbmusterkarten.



  • Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung und Klebstoffverbindungen auf anderen transparenten Werkstoffen mit Gefahr von UV-Hinterspiegelung.

  • Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen.

  • Nicht geeignet für Dehnfugen im Baubereich.

  • Lacke auf PVC-Basis und Lacke, die durch Oxidation trocknen (Öl- und Alkydharzhaltige Lacke) sind für die Überlackierung nicht geeignet.

  • Der Einsatz von Würth-Dichtstoffglättemittel kann eine Gelbfärbung verursachen.

  • Vorsicht: Kontakt mit Lösemittel bzw. Lösemittelresten insbesondere während bei der Verarbeitung sowie Vernetzungsphase sind zu vermeiden. Diese können zur dauerhaften Schädigung des Klebt + Dichtet führen.

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.


Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46567 U 18

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen.

Anwendungsgebiet

Für unterschiedliche Verklebungen und Abdichtarbeiten auf Untergrundmaterialien wie Metall, lackierten Oberflächen, Holz, Stein, Beton und Kunststoff (siehe Untergrundtabelle).

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die optimale Temperatur von Material und Werkstoff liegt zwischen 15 °C und 25 °C.



Je nach Material und Angabe in der Oprimierungstabelle mit HaftClean oder IPA-Reiniger sowie HaftPlus Metall, HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein, Tiefgrund oder Varioprimer safe + easy vorbehandeln.



Die Düsenspitze (entsprechend der gewünschten Raupengeometrie) zuschneiden. Der Klebstoff muss zur sicheren Verarbeitung mit einer geeigneten Hand-, Akku- oder Kolbenstangendruckluftpistole aufgetragen werden. Für eine gleichmäßige Klebstoffschichtdicke den Klebstoff in Form einer Dreiecksraupe auftragen. Um die Vorteile der Dickschichtverklebung zu nutzen wird eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm empfohlen. Angebrochene Gebinde müssen innerhalb kurzer Zeit verarbeitet werden.


Nicht ausgehärtetes Material kann mit Klebstoffentferner (Art.-Nr. 089010063) entfernt werden.


Nach Aushärtung mechanisch bearbeitbar und ohne Aktivierung der Oberfläche überlackierbar.

Inhalt

600 ml

Gebinde

Beutel

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Dunkelbraun

Dichte

1,4 g/cm³

Hautbildezeit min./max.

45-60 min

Hautbildezeit min./max. / Bedingung

45-60 min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend

Härte nach Shore A / Bedingung

40 / nach DIN 53505

Zugfestigkeit min.

1.8 N/mm²

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

120 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 10°C bis 25°C

Silikonfrei

Ja

Isocyanatfrei

Nein

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckluft-Auspresspistole Druckfix

KARTPIST-DL-DRUCKFIX-BEUTEL-600ML

MASTER
Leistungsstarke und leichte Druckluft-Auspresspistole zur Verarbeitung von Beutelware. Ideal geeignet für Klebe- und Dichtstoffe mit hoher und geringer Viskosität.
x 1 St.
Beutelpistole 24:1 bis 600 ml

HNDDRKPIST-BEUT-24:1-600ML

Robuste Hand-Beutelauspresspistole 24:1 bis 600 ml für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe umbaubar für Kartuschen
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Metall

HAFTGRND-KONSTKLEBST-PLUS-METAL-250ML

Oberflächenoptimierung von metallischen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Klebstoffentferner

REINIG-KONSTKLEBST-ENTFERNER-400ML

Zur Entfernung von nicht ausgehärteten PU- und Hybrid-Kleb-/Dichtstoffen
Standard-Auftragsdüse

DUES-DI-KST-BEUTELDICHTSTOFF

Für Beutelware
x 20 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Standard-Auftragsdüse

ZB-KUNSTSTOFFDUESE-KONSTKLEB-TRANSPARENT

Für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml (Feingewinde)
x 12 St.
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Metall

HAFTGRND-KONSTKLEBST-PLUS-METAL-250ML

Oberflächenoptimierung von metallischen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Klebstoffentferner

REINIG-KONSTKLEBST-ENTFERNER-400ML

Zur Entfernung von nicht ausgehärteten PU- und Hybrid-Kleb-/Dichtstoffen
Kartuschenspezialdüse V-Cut

DUES-KART-SPEZ-(V-CUT)-10X8,5

Auftragsdüse mit V-Ausschnitt speziell für Klebstoffe
x 25 St.
Beutelpistole 14:1

HNDDRKPIST-BEUT-14:1-(BIS-600ML)

Robuste Beutelauspresspistole umbaubar für Kartuschen in verschiedenen Größen und Stärken
x 1 St.