Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Konstruktionsbodenträger KB-SV20E

Konstruktionsbodenträger KB-SV20E
BODTRG-KNSTR-SV20E-19MM-D20MM-SW

Art.-Nr. 0683221320

EAN 4065746429917

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Konstruktionsbodenträger KB-SV20E

Art.-Nr. 0683221320

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Form- und kraftschlüssige Verbindung zwischen Boden und Seite
  • Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab

  • Identisches Bohrbild wie Systemverbinder SV 20 E

  • Es wird der gleiche Systembolzen vom Systemverbinder SV 20 E verwendet

  • Statische Belastung von 80 kg beim Einsatz von 4 Trägern

  • Mit einem Klick rastet der Träger auf dem Bolzen ein
Hinweis

Traglast je Stück 20 kg, nach EN 16377-6.3.2 mit 1,7 kg Schlagplatte (Fachboden: 1000 mm x 600 mm x 19 mm).



Wegen Fertigungstoleranzen im Möbelbau empfehlen wir einen Probeanschlag.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fachbodensicherung, Endlosbauweise.

Werkstoff

PA 6 GF30 HI - Polyamid glasfaserverstärkt

Bohrdurchmesser

20 mm

Geeignet für Fachbodenstärke min.

19 mm

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017 ähnlich

Traglast

20 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-RW20-(NI)-19MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-PZ2-ST-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-RW20-ST-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-PZ2-ZD-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-RW20-ZD-(ZN)

x 200 St.
Hand-Einschlagstempel für Systemverbinder

HNDESHLGSTEMP-F.SYSVERB

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen