Konstruksjonslim, multifiberlim
Konstruksjonslim, multifiberlim
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718239.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159467.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41687.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41703.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/146636.jpg)
Dataark(X)
Innhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Polyuretan |
Farge | Gjennomsiktig, gulaktig |
Tetthet/betingelser | 1,14 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542 |
Påføringsmengde min./maks./betingelser | 150-200 g/m² / avhengig av sokkelmaterialet |
Min. våt huddannelsestid/betingelser | 3 min/ ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. tørr huddannelsestid/betingelser | 7 min / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. funksjonell kraft / betingelser | 20 min / ved 20°C, 50 % relativ fuktighet |
Maks. sluttkraft | 7 d |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 1 mm/d / Avhengig av styrken til larveføttene |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 7 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til +110 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 200 °C / Kortvarig, maks. 30 min. |
Min. strekkskjærfasthet | 12.8 N/mm² |
Betingelser for strekkskjærfasthet | i henhold til DIN EN 204 |
Korttidsmotstand mot | Fortynnet syre |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C, i tett lukket originalbeholder |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
PVC-fri | Ja |
Fri for flyktige organiske forbindelser | Ja |
Isocyanatfri | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.