Konstruksjonslim, PUR Rapid
Konstruksjonslim, PUR Rapid
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Polyuretan |
Farge | Gjennomsiktig, gulaktig |
Tetthet/betingelser | 1,12 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542 |
Påføringsmengde min./maks./betingelser | 200-250 g/m² / avhengig av sokkelmaterialet |
Min. våt huddannelsestid/betingelser | 5 min/ ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. tørr huddannelsestid/betingelser | 10 min / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. funksjonell kraft / betingelser | 30 min / ved 20°C, 50 % relativ fuktighet |
Maks. sluttkraft | 7 d |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 1 mm/d / 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 7 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til +110 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | +200 °C / Kortvarig, maks. 30 min. |
Min. strekkskjærfasthet | 14 N/mm² |
Betingelser for strekkskjærfasthet | i henhold til EN 1465 |
Korttidsmotstand mot | Fortynnet lut |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 15 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C, i tett lukket originalbeholder |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
PVC-fri | Ja |
Isocyanatfri | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.