Konstrüksiyon yapıştırıcısı VWM
Konstrüksiyon yapıştırıcısı VWM
Ürün no. 0479743200
EAN 4056807907444
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 600 ml |
Kap | Torba |
Kimyasal baz | Tek bileşenli karışım |
Renk | Beyaz |
Yoğunluk/koşullar | 1,67 g/ml / sertleştirme öncesi, DIN 53479 |
Shore sertlik A/koşullar | 40 +/- 5 / DIN 53505'e uygun |
Tam kürleme hızı/koşullar | 2,5 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 0 - 35 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 90 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar | 90 °C / kurulum sonrası |
Min. germe dayanımı | 1,8 N/mm² |
Min. yüzey oluşturma süresi | 10 dak |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 0,9 N/mm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN 53504 ile uyumlu |
Kopma anındaki uzama koşulları | DIN 53504'e uygun |
Hacimdeki maks. değişiklik | -3,5 % |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 5°C - 25°C arasında |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
İzosiyanat içermez | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!