Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Konsolenbefestigung T-Winkel W-ABZ

Laibungsbefestigung T-Winkel
T-WNKL-(F.FEMNTG-LAIBBEF)-W-ABZ-10MM

Art.-Nr. 0479740905

EAN 4099618767364

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Konsolenbefestigung T-Winkel W-ABZ

Art.-Nr. 0479740905

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

T-Winkel zur Befestigung der Fenstermontageschiene W-ABZ, inklusive zwei Dübel und Schraube M5 × 6
  • Zubehör zur Fenstermontageschiene W-ABZ zur absturzsichernden Fensterbefestigung mit bauaufsichtlicher Zulassung

  • Lastverteilung auf zwei Dübel

  • Ermöglicht regelkonforme Befestigung der W-ABZ in der Laibung in weiteren Mauerwerksuntergründen

  • Einfach Montage an die W-ABZ mit beiliegender Schraube
Leistungsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728 Absturzsichernde Fensterelementbefestigung

Hinweis

Bei der Planung und Bemessung beachten:


  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728 Absturzsichernde Fensterelementbefestigung

  • Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren (Art.-Nr. 5995 000 000), insbesondere Kapitel 5

  • Die jeweiligen Zulassungen der Dübelsysteme die zur Anwendung kommen


Weitere Informationen und Unterlagen finden sie auf www.wuerth.de/duebel

Anwendungsgebiet

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728 Absturzsichernde Fensterelementbefestigung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung absturzsichernder Fensterelemente in Verbindung mit der Fenstermontageschiene W-ABZ in der Laibung mit zwei Dübel je Schiene.



Erweitert das Anwendungsgebiet in Verbindung mit dem Kunststoffrahmendübel Shark UR 8 + 10 auf weitere Verankerungsgründe wie:


  • Kalksandvollstein

  • Kalksandlochstein

  • Porenbeton

  • Voll und Hohlblocksteine aus Normalbeton

  • Vollziegel

  • Hochlochziegel bzw. Laibungsziegel


Die jeweilige Zulassung des verwendeten Dübelsystems ist zu beachten.

Anleitung
  • Fenstermontageschiene W-ABZ wird nach der Montageanleitung am Blendrahmen des Fensterelements montiert.

  • Konsolenbefestigung T-Winkel mit beiliegender Schraube (TX25) an der Fenstermontageschiene W-ABZ befestigen.

  • W-ABZ über Justiermöglichkeiten ausrichten, sodass der T-Winkel flächig in der Laibung aufliegt

  • T-Winkel W-ABZ mit geeignetem Dübelsystem (Kunststoff-Rahmendübel Shark UR 8 + 10, Würth Injektionstechnik) befestigen.


Ausführliche Montageanleitung und Montageanleitung des Dübelsystems beachten.

Werkstoff

Stahl

Materialstärke (t)

2,5 mm

Oberfläche

Blank

Durchgangsloch Dübel (df,D)

10 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fenstermontageschiene W-ABZ

FEMNTG-W-ABZ-D102-10-40-M.SHR-M8-ROT

Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung
Fenstermontageschiene W-ABZ

FEMNTG-W-ABZ-D138-10-40-M.SHR-M8-ROT

Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung
Fenstermontageschiene W-ABZ

FEMNTG-W-ABZ-D188-10-40-M.SHR-M8-ROT

Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung
Fenstermontageschiene W-ABZ

FEMNTG-W-ABZ-D253-10-40-M.SHR-M8-ROT

Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung
x 2 St.
Fenstermontageschiene W-ABZ

FEMNTG-W-ABZ-D102-10-60-M.SHR-M8-ROT

Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung
Fenstermontageschiene W-ABZ

FEMNTG-W-ABZ-D138-10-60-M.SHR-M8-ROT

Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung
Fenstermontageschiene W-ABZ

FEMNTG-W-ABZ-D188-10-60-M.SHR-M8-ROT

Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung
Fenstermontageschiene W-ABZ

FEMNTG-W-ABZ-D253-10-60-M.SHR-M8-ROT

Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung
x 2 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher TX 3K-Griff mit Rundklinge

SHRDRH-TX25X100-3K

Mattverchromte Klinge und 3-Komponenten-Griff
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D8-L210-AL150MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen