Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Konsolanker TSM BC

ANK-(TSM BC)-(TKC)-IG-M16-22X75

Art.-Nr. 5929984221

EAN 4068362398995

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Konsolanker TSM BC

Art.-Nr. 5929984221

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Konsolanker TSM BC dient zur zuverlässigen Gerüstverankerung im Altbeton
  • Die Betonschraube TSM‑BC 22 bildet in Kombination mit dem Verbundmörtel WIT‑BS im Altbeton ein leistungsfähiges Verankerungssystem, das sowohl Verbund- als auch Formschlussmechanismen nutzt

  • Beim Eindrehen mit dem Schlagschrauber wird der im Bohrloch befindliche Verbundmörtel im Ringspalt zwischen Beton und Anker nach oben verdrängt und sorgt für eine zuverlässige Ummantelung

  • Durch die Kombination der Vorteile einer Betonschraube mit den Eigenschaften des Injektionsmörtels steigt die Tragfähigkeit des gesamten Systems spürbar an

  • Das System bietet zugleich eine zusätzliche Abdichtung des Bohrlochs gegen eindringende Feuchtigkeit

  • Der Konsolanker gewährleistet eine sichere Verankerung von Gerüsten und Schalungen im Altbeton

  • Die bauaufsichtlich zugelassene Verwendung des Dübels erstreckt sich auf bewehrten und unbewehrten Normalbeton der Festigkeitsklasse C20/25 bis maximal C50/60 gemäß EN 206‑1

  • Schneidhülse mit Innengewinde darf im Verankerungsgrund wiederholt als Befestigungspunkt verwendet werden

  • Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch kleine Rand- und Achsabstände

  • Geringe Bohrlochtiefe

  • Hohe Traglasten
Hinweis

Die Schraube ist sofort belastbar. Die Bemessungsregeln aus den Zulassungen sind zu beachten.


Die Schraube ist mit Anschluss Schneidhülse DW15 oder mit Anschluss Schneidhülse M24 zu kombinieren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Dübelgröße

22 mm

Dübellänge (l)

75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen