Konsantre temizleyici, aktif yıkama
Konsantre temizleyici, aktif yıkama
Ürün no. 08930251
EAN 4038898935711
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 25 l |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 26200,000 g |
Kimyasal baz | İyonlaşmamış yüzey aktif maddeler |
Koku/oda kokusu | Limon |
Kap | Teneke kutu |
Renk | Sarı |
pH değeri | 7 |
Yoğunluk/koşullar | 1,02 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Fosfat içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!