Kons. temizleyici, akt. kokulu premium köp. yıkama
Kons. temizleyici, akt. kokulu premium köp. yıkama
Ürün no. 08930260
EAN 4052712643163
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 25 l |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 29800,000 g |
Kimyasal baz | Anyonik yüzey aktif madde |
Koku/oda kokusu | Meyveli |
Kap | Teneke kutu |
Renk | Yeşil |
pH değeri | 7 |
Yoğunluk/koşullar | 1,03 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Fosfat içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!