Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Konnektör kilitleme çubuğu, W-SL, L tip

Konnektör kilitleme çubuğu, W-SL, L tip

Ürün no. 086230305

EAN 4050641979025

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Konnektör kilitleme çubuğu, W-SL, L tip

Ürün no. 086230305
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
Uzunluk (L)

47 mm

Genişlik (B)

90 mm

Yükseklik (H)

180 mm

Malzeme kalınlığı (t)

10 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

18 mm

Delik mesafesi 1 (LA1)

50 mm

Mesafe 1 (A1)

87 mm

Mesafe 2 (A2)

60,5 mm

Delik mesafesi (LA2)

50 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

25 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

18 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,839 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler