Konnektör kilitleme çubuğu, W-SL, 80
Konnektör kilitleme çubuğu, W-SL, 80
Ürün no. 0862995551
EAN 4049557177175
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 250 mm |
Yükseklik (H) | 226 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 6 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 48 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 18,3 mm |
Delik mesafesi 1 (LA1) | 50 mm |
Mesafe 1 (A1) | 50 mm |
Delik çapı (RL) | 18,3 mm |
Kol yüksekliği (HS) | 110 mm |
İç genişlik 1 (Bi1) | 84 mm |
İç genişlik 2 (Bi2) | 116 mm |
Yüzey | Toplu sıcak daldırma galvanizli |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3900,000 g |