Konisk forsenker-sortiment 6 deler. Gul/blå-ring HSS-bit 90° kort
Konisk forsenkerkassett HSS bor 90° kort
FORSENKERSETT 90' HSS 1/4. BITS Ø6-20MM
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Grad- og vibrasjonsfri forsenking og avgrading
Presisjon konisk forsenker med 3 skjær, presisjonsslipt
Optimalisert geometri for manuell bruk
Krever mindre anstrengelse, forbedret forsenkingskvalitet og sponfjerning sammenlignet med konvensjonelle koniske forsenkere
Standardisert 1/4-tommers sekskantet skaft
- Borechucken glir ikke, passer til bitsholdere
- Bytt raskt mellom forsenking og skruing
Kompakt og praktisk ORSY®-systemkompatibel systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stablingsmulighet, optimalisert ledd og enkel åpning
![]() | |
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |
Materiale som skal behandles | Ikke-jernholdige metaller |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Kuttemateriale | HSS |
Forsenkningsvinkel | 90 Grad(degree) |
Overflate | Bar |
Antall kutt | 3 STK |
Skaftform | Sekskantet |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Forsenkningshastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Forsenkningskvalitet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Forsenkningsatferd (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål |
FORSENKER 90 Ø6,3MM. 1/4. BITSFESTE
ZEBRAFORSENKER 90 Ø8,3MM. 1/4. BITSFESTE
ZEBRAFORSENKER 90 Ø10,4MM. 1/4. BITSFESTE
ZEBRAFORSENKER 90 Ø12,4MM. 1/4. BITSFESTE
ZEBRAFORSENKER 90 Ø16,5MM. 1/4. BITSFESTE
ZEBRAFORSENKER 90 Ø20,5MM. 1/4. BITSFESTE
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.