Konik fırça, paslanmaz telli
Konik fırça, paslanmaz telli
Ürün no. 0714692411
EAN 4038898398981
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap (D) | 115 mm |
Etkin genişlik (A) | 12 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 24 mm |
Şaft (d) | M14 |
Tel çapı | 0,50 mm |
Tasarım | Örülmüş |
Tel malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kararlılık | Sert |
Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 15000 dev/dk |
EN standardı | 1083-2 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!