Konektor W-SL pojistná tyč 80
Konektor W-SL pojistná tyč 80
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 250 mm |
Výška (H) | 226 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 48 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 18,3 mm |
Vzdálenost otvorů1 (LA1) | 50 mm |
Vzdálenost1 (A1) | 50 mm |
Průměr vývrtu (RL) | 18,3 mm |
Výška ramena (HS) | 110 mm |
Vnitřní šířka1 (Bi1) | 84 mm |
Vnitřní šířka 2 (Bi2) | 116 mm |
Povrch | Žárově zinkováno vdávkách |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3900 g |