Konektor W-SL pojistná tyč 100
Konektor W-SL pojistná tyč 100
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 250 mm |
Výška (H) | 232 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 48 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 18,3 mm |
Vzdálenost otvorů1 (LA1) | 50 mm |
Vzdálenost1 (A1) | 50 mm |
Průměr vývrtu (RL) | 18,3 mm |
Výška ramena (HS) | 110 mm |
Vnitřní šířka1 (Bi1) | 104 mm |
Vnitřní šířka 2 (Bi2) | 122 mm |
Povrch | Žárově zinkováno vdávkách |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4100 g |