Konektor W-SL L, úhlová
Konektor W-SL L, úhlová
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka (L) | 47 mm |
Šířka (B) | 90 mm |
Výška (H) | 180 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 10 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 18 mm |
Vzdálenost otvorů1 (LA1) | 50 mm |
Vzdálenost1 (A1) | 87 mm |
Vzdálenost 2 (A2) | 60,5 mm |
Vzdálenost otvorů (LA2) | 50 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 25 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 18 mm |
Povrch | Žárově zinkováno vdávkách |
Materiál | 1,0037 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,840 kg |