Kondensatschlauch transparent ohne Gewebe
Kondensatschlauch transparent ohne Einlage
KONDNSCHL-TRANSP-12MM
Art.-Nr. 0868580112
EAN 4099618831461
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wanddicke von 2 mm sorgt für Stabilität und Knickfestigkeit
- Transparente Farbe ermöglicht einfache Sichtkontrolle des Durchflusses
Datenblätter(X)
Geeignet für die Ableitung von Kondenswasser mittels Kondensatpumpe in Klimaanlagen.
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser | 12 mm |
Innendurchmesser Zoll | 1/2 in |
Wanddicke | 2 mm |
Schlauchlänge | 30 m |
Biegeradius | 128 mm |
Betriebsdruck | 3 bar |
Betriebsdruck Bedingung | bei 21°C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis +65 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |