Kondensatschlauch transparent mit Gewebe
Kondensatschlauch transparent mit Gewebe
KONDNSCHL-TRANSP-M.GEWEBE-10MM
Art.-Nr. 0868580210
EAN 4099618831508
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wanddicke von 2 mm in Verbindung mit der Gewebeeinlage sorgen für noch mehr Stabilität und Knickfestigkeit
- Transparente Farbe ermöglicht einfache Sichtkontrolle des Durchflusses
Datenblätter(X)
Geeignet für die Ableitung von Kondenswasser mittels Kondensatpumpe in Klimaanlagen.
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Transparent |
Ausführung | Mit Gewebeeinlage |
Innendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser Zoll | 3/8 in |
Wanddicke | 2 mm |
Schlauchlänge | 30 m |
Biegeradius | 98 mm |
Betriebsdruck | 8 bar |
Betriebsdruck Bedingung | bei 21°C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | +65 bis -10 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |