Kondensat-Spiralschlauch Außen geriffelt, innen glatt
Kondensat-Spiralschlauch
KONDNSCHL-SPRL-16MM
Art.-Nr. 0868580316
EAN 4099618831591
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die glatte Innenseite garantiert, dass kein Kondenswasser stehen bleiben kann
- Außen geriffelt für mehr Stabilität bei der Verlegung
- Komplett mit O-Ringen als Dichtung
Datenblätter(X)
Geeignet für die drucklose Ableitung von Kondenswasser in Klimaanlagen.
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Innenfläche glatt |
Innendurchmesser | 16 mm |
Innendurchmesser Zoll | 1/2 in |
Wanddicke | 1,5 mm |
Schlauchlänge | 30 m |
Biegeradius | 113 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -5 bis +60 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |