Koncovka brzdového potrubí typ PF
Koncovka brzdového potrubí, typ PF
KONCOVKA BRZD.TR.4,75-SW13-1/2ZO-24
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro vnější průměr trubky | 4,75 mm |
Typ závitu | UNF |
Jmenovitý průměr (d1) | 1/2 in |
Vnitřní průměr (d2) | 5 mm |
Šířka klíče (s) | 13 mm |
Délka (L) | 18 mm |
Příruba DIN | E |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Označení materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Vhodné pro výrobce vozidel | Peugeot |