Koncentrát předběžný čisticí prostředek
Čisticí koncentrát, předběžné mytí
PROSTŘEDEK PRO PŘEDMYTÍ 25 L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Účinné předmytí
- Urychluje měknutí a odstraňování zatuhlých nečistot jako zbytků hmyzu, asfaltu, pryskyřice nebo ptačích exkrementů
- Zlepšuje výsledek mytí
Univerzální použití
Lze použít pro tlakové mytí/předmytí a v předmývacích zařízeních
Bez fosfátů, AOX a silikonu
Hodnota pH koncentrátu: asi 13
Snadno biologicky rozložitelný podle směrnic OECD*
Nesnižuje účinnost lehkých tekutých odlučovačů
*OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
- Nenechávejte zaschnout a nepoužívejte na pozinkované povrchy
- U povrchů citlivých na alkálie (např. hliník) proveďte předběžnou zkoušku
- Chraňte před mrazem
Datové listy(X)
Určen k tlakovému mytí/předmývání v kartáčových mycích systémech, pro tlakové portálové myčky, tlakové mytí v samoobslužných systémech a pro předmývací zařízení
- Určen k dávkování do kartáčového mycího systému v neředěném stavu. Koncentrace pro aplikaci: asi 0,5–2 %
- Ve vysokotlakých/samoobslužných mycích systémech: Rozmíchat 1 díl přípravku ve 2 dílech vody
- V předmývacích systémech: Rozmíchat 1 díl přípravku ve 49 dílech vody
Obsah balení | 25 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 29800 g |
Chemická báze | Aniontové tenzidy |
Pach/vůně | Charakteristický |
Provedení | Kanystr |
Barva | Světle hnědá |
Hodnota pH | 13 |
Hustota/podmínky | 1,066 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje fosfáty | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!