Kompresszor, Solid, 24 L, olajmentes
Kompresszor, Solid, 24 L, olajmentes
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Motorteljesítmény | 1.5 kW |
Max. nyomás | 8 bar |
Tartály űrtartalma | 24 l |
Elszívási teljesítmény | 220 l/perc |
Töltőtérfogat | 120 l/perc |
Levegőszállítási mennyiség a max. nyomás 80%-ánál | 100 l/perc |
Olajmentes működés | Igen |
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Fordulatszám | 2850 Ford/perc |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 5 eddig: 40 °C |
Kábelhossz | 1.5 m |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 630 x 406 x 630 mm |
Hengerek száma | 1 darab |
Elzáró gyorscsatlakozók száma | 1 darab |
Hangnyomásszint | 82 dB |
Gép tömege | 24 kg |