Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kompresszor, Power, 50L

Kompresszor, Power, 50L

Cikksz. 07012250
EAN 4058794724806
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
Powerful, robust V-belt piston compressor for flexible applications within the workshop
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Motorteljesítmény

2.2 kW

Max. nyomás

10 bar

Tartály űrtartalma

50 l

Elszívási teljesítmény

393 l/perc

Töltőtérfogat

300 l/perc

Levegőszállítási mennyiség a max. nyomás 80%-ánál

255 l/perc

Olajmentes működés

Nem

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Fordulatszám

1050 Ford/perc

Min./max. hőmérsékleti feltételek

5 eddig: 40 °C

Kábelhossz

1.5 m

Hosszúság x Szélesség x Magasság

1050 x 410 x 817 mm

Hengerek száma

2 darab

Elzáró gyorscsatlakozók száma

3 darab

Hangnyomásszint

86 dB

Gép tömege

73 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kompresszorolaj, WK100

PNOIL-WK100-1LTR

Reliable lubrication of air compressors
x 1 db