Kompressorolje for flere områder Pro
Flergrads kompressorolje Pro
MULTIGRAD KOMPRESSOROLJE PRO 1000ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel med følgende kjølemidler: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
Kan blandes med PAG-olje og esterolje
Én olje til alle bruksområder
Utmerket smøreeffekt
- Lengre levetid for kompressoren
- Høyt nivå av kjølemiddelkompresjon i kompressoren
Dataark(X)
For generelt vedlikehold og smøring av klimaanleggskompressorer i kjøretøyer i kjølemiddelkretsen.
Fyll på kompressorolje med den mengden som er anbefalt av kjøretøyprodusenten, og overfør den til klimaanleggskretsen via serviceenheten for klimaanlegget.
Innhold | 1000 ml |
Kjemisk base | Fosfat |
Tetthet | 0,979 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Kinematisk oljebasisviskositet | 85 cSt |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C, i henhold til ASTM D-445 |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 0 % |
Min. flammepunkt | 282 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.