Kompressoröl WK 100
Kompressoröl WK100
DLOEL-WK100-1LTR
Art.-Nr. 0893050506
EAN 4046778229027
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar für alle Arten von Luftverdichtern
Übertrifft DIN 51506, VDL
- Hohe betriebssichere Schmierung
- Hohe Alterungsbeständigkeit
Enthält Additive gegen Korrosion und Verschleiß
Auch bei der Verdichtung nasser Medien optimaler Korrosionsschutz
Hervorragend für Würth-Kompressoren geeignet
Bei Turboverdichtern nur zur Lagerschmierung geeignet. Ölgetränkte Putzlappen nur in nichtbrennbaren, selbsttätig und dicht verschließenden und entsprechend gekennzeichneten Behältnissen aufbewahren (BGI 560)!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Betriebssichere Schmierung von Luftverdichtern. Übertrifft DIN 51506, VDL.
Die Anwendung des Produktes erfolgt im Anlieferungszustand.
Inhalt | 1000 ml |
Gebinde | Flasche |
Farbe | Transparent |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Mineralöl |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Pourpoint | -9 °C |
Dichte | 882 kg/m³ |
Flammpunkt min. | 270 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!